Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
DC
Corrente d'uscita max.
100 mA
Materiale del corpo
Plastica
frequenza di commutazione
1000 Hz
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
2
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione
PNP
esecuzione della funzione di commutazione
Programmabile/configurabile
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 3
Procedura di impostazione
Impostazione manuale
forma della scatola
Forma costruttiva speciale
tipo di luce
Luce a infrarossi
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
distanza del riflettore min.
-8888 mm
tempo di reazione
1 MILLISECOND
portata del campo di protezione
-8888 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High
-8888 V
Lunghezza d'onda del sensore
940 NANOMETER
materiale della superficie ottica
materiale di rivestimento del cavo
grado di protezione (IP)
IP64
numero AWG
24
larghezza del sensore
11 mm
diametro del sensore
altezza del sensore
40 mm
lunghezza del sensore
50 mm
max. distanza di commutazione
25 mm
funzione di contatto
Con commutazione alla luce/al buio
distanza di commutazione nominale
profondità forca
35 mm
larghezza forca
dimensione min. oggetto
1,5 mm
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente
-25 ... 55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
12 ... 24 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile