Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Materiale del corpo
Plastica
adatto per funzioni di sicurezza
rivestimento scatola
Altro
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione
Contatto Reed
forma della scatola
Blocco
condizione meccanica di montaggio per sensore
Allineato
grado di protezione (IP)
IP67
tipo di azionamento
Magnete
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello e
SIL secondo IEC 61508
3
Disponibilità:
Prodotto non rendibile