Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Pizzato
Cod. Rexel
P2SR BD40AN2.5
Cod. Produttore
SR BD40AN2.5
Cod. EAN
8018851625992

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sensore magnetico
  • Protezione: IP67 e IP69K
  • Contatti: 2NC
  • Custodia: tecnopolimero
  • Fissaggio: piastrine metalliche
  • Serie: P2SR
  • Applicazione: sicurezza
  • Modello: BD40AN2.5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore magnetico di sicurezza, Custodia: Custodia in tecnopolimero con piastrine metalliche di fissaggio, IP67 e IP69K, Contatti: 2NC (a protezione chiusa).

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto Reed

forma della scatola

Blocco

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Magnete

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

Produttore

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA