› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA

Cod. Rexel P2SR AD41AN2
Cod. Produttore SR AD41AN2
Cod. EAN 8018851171079

Informazioni principali

  • Tipo: Magnetico di sicurezza
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Connessione: Da destra
  • Contatti: 2NC + 1NO
  • Cavo: PVC 6x0,25 mm²
  • Azionatore: Senza azionatore
  • Serie: P2SR
  • Protezione: Contatto a protezione chiusa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore magnetico di sicurezza, Custodia: Custodia in tecnopolimero, connessione da destra, Contatti: 2NC+1NO (a protezione chiusa), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 6x0,25 mm?, Azionatore: Senza azionatore.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto Reed

forma della scatola

Blocco

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Magnete

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA