› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA

Cod. Rexel P2SR BD42AM0.1
Cod. Produttore SR BD42AM0.1
Cod. EAN 8018851170188

Informazioni principali

  • Tipo: Sensore magnetico
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Contatti: 1NC + 1NO
  • Cavo: PVC 0,1 m
  • Connettore: M12 4 poli
  • Azionatore: Senza azionatore
  • Serie: BD42AM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore magnetico di sicurezza, Custodia: Custodia in tecnopolimero con piastrine metalliche di fissaggio, IP67 e IP69K, Contatti: 1NC+1NO (a protezione chiusa), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, lunghezza 0,1 m e connettore M12 a 4 poli, Azionatore: Senza azionatore.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto Reed

forma della scatola

Blocco

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Magnete

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA