› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- M18 PLAS. RIFLESS.X TRASP.

Cod. Rexel ONE3FABN21
Cod. Produttore E3FABN21
Cod. EAN 4548583440739

Informazioni principali

  • Serie: E3FA
  • Tensione alimentazione: 10-30 Vc.c.
  • Corrente assorbita: 25-40 mA max.
  • Distanza rilevamento: 0,1-4 m
  • Tipo uscita: NPN/PNP
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Temperatura esercizio: -25…+55°C
  • Materiale custodia: Plastica ABS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cilindrici cc M18 plastica, catarifrangente per lettura trasparente 0,5m regolaz. impulso l/b NPN conn.M12

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

100 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

45 mm

max. distanza di commutazione

500 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

500 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

SENSORE- M18 PLAS. RIFLESS.X TRASP.