› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- M18 PLAS. REFLEX BGS 0,1M

Cod. Rexel ONE3FALP21
Cod. Produttore E3FALP21
Cod. EAN 4548583440920

Informazioni principali

  • Serie: E3FA
  • Tensione alimentazione: 10…30 Vc.c.
  • Corrente max: 40 mA
  • Distanza rilevamento: 0,1…200 mm
  • Protezione: IP67/IP69K
  • Uscita: PNP/NPN 100 mA
  • Materiale custodia: Plastica ABS
  • Dimensioni: M18 x 30,5 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cilindrici cc M18 plastica reflex a soppressione di sfondo 0,1m PNP conn.M12

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Punto luce

100 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

24

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

45 mm

max. distanza di commutazione

100 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

100 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di regolazione

0 ... 100 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Distanza operativa

0 ... 100 mm

SENSORE- M18 PLAS. REFLEX BGS 0,1M