Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90884
Cod. Produttore
GW90884
Cod. EAN
8011564759572

Informazioni di prodotto

  • Protocollo: KNX standard
  • Funzioni: Automazione avanzata
  • Integrazione: Dispositivi terze parti
  • Controllo: APP, vocali, touch
  • Compatibilità: ZigBee e IoT
  • Applicazioni: Residenziale e terziario
  • Serie: Home&Building Pro
  • Tipo sensore: Luminosità KNX

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

Tipologia

Altro

assorbimento di potenza

0,3 W

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

SENSORE LUMINOSITA' - KNX - IP44