Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA4200GPL
Cod. Produttore
1GA4200GPL
Cod. EAN
8019108180721

Informazioni di prodotto

SENSORE GAS GPL IP55
Descrizione del produttore: Il sensore gas GPL PY1GA4200GPL è progettato per garantire la massima sicurezza nel rilevamento del gas naturale. Con una classificazione IP55, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti interni ed esterni. Questo dispositivo è essenziale per monitorare la presenza di gas, contribuendo a prevenire potenziali rischi. La sua tecnologia avanzata assicura un funzionamento affidabile e preciso, rendendolo un alleato indispensabile per la sicurezza domestica e professionale.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

larghezza

78 mm

altezza

114 mm

profondità

58 mm

Tensione d'esercizio

12 V

tipo di segnalazione

Ottico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il gas naturale

Produttore

Sensore gas GPL IP55 protezione polvere e acqua per sicurezza ambienti interni ed esterni