Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA4200MET/A
Cod. Produttore
1GA4200MET/A
Cod. EAN
8019108180752

Informazioni di prodotto

SENSORE CH4 IP65 CONTENITORE ALLUMIN
Descrizione del produttore: Il sensore PY1GA4200MET/A è un dispositivo avanzato progettato per la rilevazione di vari tipi di gas, tra cui il gas naturale, il metano, il butano e il propano. Realizzato in alluminio, questo sensore è dotato di un grado di protezione IP65, che lo rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua, garantendo un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili. La sua progettazione robusta e le elevate prestazioni lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è fondamentale monitorare la presenza di gas per garantire la sicurezza. Con la capacità di rilevare diversi gas, questo sensore offre una soluzione versatile per la protezione degli spazi di lavoro e delle abitazioni.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

larghezza

100 mm

altezza

110 mm

profondità

60 mm

Tensione d'esercizio

12 V

tipo di segnalazione

Ottico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il gas naturale

Produttore

Sensore gas CH4 metano IP65 contenitore alluminio per uso industriale e commerciale