Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA4200MET
Cod. Produttore
1GA4200MET
Cod. EAN
8019108180745

Informazioni di prodotto

SENSORE CH4 IP55
Descrizione del produttore: Il sensore PY1GA4200MET è un dispositivo altamente versatile progettato per la rilevazione di vari tipi di gas, garantendo un monitoraggio efficace e sicuro degli ambienti. Questo sensore è in grado di rilevare ammoniaca, butano, gas naturale, anidride carbonica, monossido di carbonio, metano, gas anestetico e propano, oltre a diversi altri tipi di gas irritanti. Con un grado di protezione IP55, è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo adatto per installazioni in spazi industriali e commerciali. La sua struttura robusta e la capacità di rilevazione precisa lo rendono un componente essenziale per sistemi di sicurezza e monitoraggio ambientale. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di rilevazione, questo sensore rappresenta una soluzione affidabile per la protezione contro fughe di gas e situazioni di emergenza.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

larghezza

78 mm

altezza

114 mm

profondità

58 mm

Tensione d'esercizio

12 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il metano

Produttore

Sensore gas CH4 metano IP55 rilevazione ammoniaca butano CO ambienti industriali e commerciali