Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
DC
Corrente d'uscita max.
100 mA
Materiale del corpo
Metallo
Con funzione tempo
frequenza di commutazione
11 Hz
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
2
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione
PNP
esecuzione della funzione di commutazione
Programmabile/configurabile
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 3
Procedura di impostazione
Teach-In
forma della scatola
Blocco
classe di protezione laser
Classe 1
tipo di luce
Diodo laser, luce a infrarossi
Punto luce
7100 mm²
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
distanza del riflettore min.
-8888 mm
tempo di reazione
90 MILLISECOND
portata del campo di protezione
-8888 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High
-8888 V
Lunghezza d'onda del sensore
940 NANOMETER
materiale della superficie ottica
Plastica
materiale di rivestimento del cavo
grado di protezione (IP)
IP67
numero AWG
23
larghezza del sensore
11,4 mm
diametro del sensore
altezza del sensore
37,9 mm
lunghezza del sensore
22 mm
max. distanza di commutazione
1000 mm
funzione di contatto
Con commutazione alla luce/al buio
distanza di commutazione nominale
triangolazione
Dissolvenza sullo sfondo
Grado di protezione (NEMA)
intervallo di regolazione
50 ... 1000 mm
temperatura ambiente
-20 ... 55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
10 ... 30 V
Distanza operativa
Disponibilità:
Prodotto non rendibile