Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
Corrente d'uscita max.
3000 mA
Materiale del corpo
Plastica
frequenza di commutazione
16 Hz
numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
1
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Esecuzione dell'uscita di commutazione
Contatto relè
esecuzione della funzione di commutazione
Contatto invertitore (NO/NC)
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 2
Procedura di impostazione
Impostazione manuale
forma della scatola
Blocco
tipo di luce
Luce a infrarossi
Punto luce
100 mm²
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
distanza del riflettore min.
-8888 mm
tempo di reazione
30 MILLISECOND
portata del campo di protezione
-8888 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High
-8888 V
Lunghezza d'onda del sensore
950 NANOMETER
materiale della superficie ottica
materiale di rivestimento del cavo
grado di protezione (IP)
IP66
numero AWG
22
larghezza del sensore
25 mm
diametro del sensore
altezza del sensore
80 mm
lunghezza del sensore
75 mm
max. distanza di commutazione
700 mm
funzione di contatto
Con commutazione alla luce/al buio
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente
-25 ... 55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
100 ... 240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
24 ... 240 V
Distanza operativa
0 ... 700 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile