Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
profondità
110.5
tipo di alimentazione elettrica
esterno
materiale
acciaio inossidabile
tipo di fissaggio
avvitare
esecuzione dell’interfaccia
IEPE
campo di misura accelerazione della vibrazione (accelerazione di gravità g)
-7
sensibilità sensore accelerazione delle vibrazioni (mV/accelerazione gravità g)
100
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te