› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- E3ZR81IL32MOMS

Cod. Rexel ONE3ZR81IL32M
Cod. Produttore E3ZR81IL32M
Cod. EAN 4548583793156

Informazioni principali

  • Metodo: Retro-riflettente
  • Distanza di rilevamento: 4 m
  • Tensione di alimentazione: 10-30 VDC
  • Uscita: PNP open collector
  • Protezione: IP67
  • Consumo corrente: 30 mA max.
  • Serie: E3Z-R81-IL3
  • Comunicazione: IO-Link COM3 230.4 kbps

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico, retroriflettente, 4 m, CC, PNP, cavo da 2 m, IO-link, COM 3

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Parametrizzazione

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

100 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

messaggio di pre-guasto

Lunghezza d'onda del sensore

660 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

10,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

32,2 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

4000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

4000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

SENSORE- E3ZR81IL32MOMS