› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE E3SDB, RETRORIF.0.7M, PER T

Cod. Rexel ONE3SDBP22T
Cod. Produttore E3SDBP22T
Cod. EAN 4548583518308

Informazioni principali

  • Metodo: Retro-riflettente
  • Distanza rilevamento: 0-0,7 m
  • Uscita: PNP
  • Regolazione sensibilità: Trimmer
  • Alimentazione: 10-30 VDC
  • Grado protezione: IP67, IP69K
  • Dimensioni: 40,5x15,8x69,2 mm
  • Serie: E3S-DB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico E3SDBP22, retroriflessione 0-0.7m per rilevamento trasparente, trimmer per regolazione, uscita PNP, connettore ruotabile M12

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Antivalente

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 2

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Punto luce

180 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

15,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

48,5 mm

lunghezza del sensore

40,5 mm

max. distanza di commutazione

700 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

700 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

SENSORE E3SDB, RETRORIF.0.7M, PER T