Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
DC
Corrente d'uscita max.
100 mA
Materiale del corpo
Plastica
frequenza di commutazione
1000 Hz
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione
NPN
esecuzione della funzione di commutazione
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 0
Procedura di impostazione
Impostazione manuale
forma della scatola
Blocco
tipo di luce
Luce rossa polarizzata
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
distanza del riflettore min.
10 mm
tempo di reazione
0,5 MILLISECOND
portata del campo di protezione
-8888 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High
-8888 V
Lunghezza d'onda del sensore
700 NANOMETER
materiale della superficie ottica
grado di protezione (IP)
IP67
larghezza del sensore
12,4 mm
diametro del sensore
-8888 mm
altezza del sensore
21 mm
lunghezza del sensore
42,3 mm
max. distanza di commutazione
2000 mm
funzione di contatto
Con commutazione alla luce/al buio
distanza di commutazione nominale
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente
-25 ... 55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
9 ... 33 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile