› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE E3FB, M18, RETRORIF. 0.1-4M

Cod. Rexel ONE3FBRP21
Cod. Produttore E3FBRP21
Cod. EAN 4548583441316

Informazioni principali

  • Serie: E3FB
  • Tensione: 10…30 Vc.c.
  • Corrente max: 100 mA
  • Tipo uscita: PNP
  • Distanza rilevamento: 0,1-4 m
  • Custodia: cilindrica M18 metallo
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Tempo risposta: 0,5 ms

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico E3FBRP21, cilindrico M18, in metallo, a retroriflessione polarizzata 0.1-4 m, uscita PNP, impulso luce/buio, connettore M12

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

100 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

48 mm

max. distanza di commutazione

4000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

4000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

SENSORE E3FB, M18, RETRORIF. 0.1-4M