› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- E39RS505M

Cod. Rexel ONE39RS505M
Cod. Produttore E39RS505M
Cod. EAN 4547648923583

Informazioni principali

  • Serie: E39-R
  • Dimensioni: 50 mm x 5 m
  • Materiale: Superficie acrilica
  • Montaggio: Autoadesivo
  • Tipo: Nastro riflettente
  • Applicazione: Sensori fotoelettrici
  • Resistenza: Detergente e calore
  • Spessore: 0,6 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico accessorio, nastro riflettente, 50 mm x 5 m

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

diametro esterno

-8888 mm

altezza

5000 mm

forma

Nastro di riflessione

fissaggio autoadesivo

SENSORE- E39RS505M