Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4282
Cod. Produttore
4282
Cod. EAN
8005543591109

Informazioni di prodotto

sensore DT a tenda radio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rilevatore di movimento a tenda wireless 868MHz a doppia tecnologia con funzione antimascheramento da esterno con protezione antistrappo incorporato nel sensore (tecnologia con accelerometro) e completo di staffe di montaggio - batteria inclusa al litio 3,6V 2700mAh - portata 12 m.

caratteristica

tenda

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

sistema radio

monitoraggio della copertura

profondità

40 mm

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

area di rilevazione

7.5 °

Produttore

SENSORE DT A TENDA RADIO