Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15762H
Cod. Produttore
GW15762H
Cod. EAN
8034035076787

Informazioni di prodotto

  • Protocollo: KNX standard
  • Funzioni: Automazione avanzata
  • Integrazione: Dispositivi terze parti
  • Controllo: APP, vocali, touch
  • Gestione: Dispositivi ZigBee
  • Compatibilità: Google Home, Alexa, IFTTT
  • Tipologia: Sensore temp./umidità
  • Serie: Home&Building Pro

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Tipologia

Morsetto

materiale

Plastica

intervallo di misura

0 ... 45 °C

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

SENSORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ - KNX/EASY - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART