› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

SENSORE DI SICUREZZA SERIE STH

Cod. Rexel P2STHD310MP-D1T
Cod. Produttore ST HD310MP-D1T
Cod. EAN 8018851637322

Informazioni principali

  • Serie: STH
  • Alimentazione: 24 Vdc
  • Ingressi: 2 sicuri IS1-IS2
  • Uscite: 2 sicure OS1-OS2
  • Uscita segnalazione: 1 O3
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Temperatura: -25°C a +70°C
  • Distanza intervento: 11 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore di sicurezza serie ST?H, Custodia: Custodia in tecnopolimero, serie ST H, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in tecnopolimero, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, azionatori tutti diversi (1T), Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 11 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 45x25x18 mm, fissaggio frontale e laterale (D), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

forma della scatola

Blocco

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Transponder

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

SENSORE DI SICUREZZA SERIE STH