Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Pizzato
Cod. Rexel
P2ST DD310H2-D1
Cod. Produttore
ST DD310H2-D1T
Cod. EAN
8018851586958

Informazioni di prodotto

  • Serie: ST D
  • Tensione: 24 Vdc
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Uscita segnalazione: 1 O3
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Temperatura: -25 a +70°C
  • Distanza azionamento: 12 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di sicurezza serie ST?D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da destra, serie ST D, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PUR, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, azionatori tutti diversi (1T), Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 12 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 45x25x18 mm, fissaggio frontale e laterale (D), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

forma della scatola

Blocco

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Transponder

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

Produttore

SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD