Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Pizzato
Cod. Rexel
P2ST GD420N2-G0
Cod. Produttore
ST GD420N2-G0T
Cod. EAN
8018851512209

Informazioni di prodotto

  • Serie: STG
  • Alimentazione: 24 Vdc
  • Ingressi sicuri: 2 (IS1-IS2)
  • Uscite sicure: 2 (OS1-OS2)
  • Uscita segnalazione: 1 (O3)
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Distanza intervento: 11 mm
  • Temperatura: -25 a +70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di sicurezza serie ST?G, Custodia: Custodia in tecnopolimero, serie ST G, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, ; 1 ingresso di programmazione I3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, Livello di codifica azionatore: Basso livello di codifica, azionatori tutti uguali (0T), Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 11 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 37x26x18 mm, fissaggio laterale (G), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

forma della scatola

Blocco

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

grado di protezione (IP)

IP67

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

Produttore

SENSORE DI SICUREZZA RFID SERIE STG