› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

SENSORE DI SICUREZZA RFID SERIE STD

Cod. Rexel P2ST DL420MK-D0
Cod. Produttore ST DL420MK-D0T
Cod. EAN 8018851240607

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 Vdc
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Uscita segnalazione: 1 O3
  • Ingresso programmazione: 1 I3
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Distanza intervento: 12 mm
  • Serie: ST D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore di sicurezza serie ST?D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da sinistra, serie ST D, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, ; 1 ingresso di programmazione I3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in acciaio inox, Livello di codifica azionatore: Basso livello di codifica, azionatori tutti uguali (0T), Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 12 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 45x25x18 mm, fissaggio frontale e laterale (D), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

forma della scatola

Blocco

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

grado di protezione (IP)

IP67

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

SENSORE DI SICUREZZA RFID SERIE STD