› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO NIC

Cod. Rexel ONE2EX16MB1TL18
Cod. Produttore E2EX16MB1TL18M1
Cod. EAN 4549734476669

Informazioni principali

Sensore di prossimità induttivo nichel-otto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità, induttivo, nichel-ottone, corpo lungo, M18, non schermato, 16 mm, DC, 3 fili, PNP NA, IO-Link COM3, connettore M12

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

400 Hz

distanza di commutazione

16 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

SENSORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO NIC