Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
DC
a cascata
Materiale del corpo
Metallo
rivestimento scatola
Nichelato
frequenza di commutazione
800 Hz
distanza di commutazione
8 mm
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
esecuzione del collegamento elettrico
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione
PNP
esecuzione della funzione di commutazione
Contatto di chiusura
forma della scatola
Cilindro, filettatura
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
condizione meccanica di montaggio per sensore
Non a filo
tipo di azionamento
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia/connessione
Altro
larghezza del sensore
-8888 mm
diametro del sensore
12 mm
altezza del sensore
lunghezza del sensore
48 mm
Grado di protezione (NEMA)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
10 ... 30 V
tensione di alimentazione
Disponibilità:
Prodotto non rendibile