Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9531A
Cod. Produttore
GWA9531A
Cod. EAN
8034035043598

Informazioni di prodotto

Il sensore di presenza KNX GWGWA9531A offre prestazioni avanzate per l'automazione intelligente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al protocollo KNX standard
  • Risparmio di tempo con configurazione integrata e personalizzabile
  • Compatibilità con dispositivi di terze parti per un’installazione versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dei consumi energetici con rilevazione precisa della presenza
  • Controllo remoto tramite app, assistenti vocali e pannelli touch
  • Integrazione con sistemi smart home e piattaforme IoT come Google Home e Amazon Alexa

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Altro

assorbimento di potenza

0,4 W

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

SENSORE DI PRESENZA ALTEZZE 2-6 METRI - KNX - A SOFFITTO - BIANCO