Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA4400CO/A
Cod. Produttore
1GA4400CO/A
Cod. EAN
8019108180776

Informazioni di prodotto

SENSORE CO IP65 CONTENITORE ALLUMINI
Descrizione del produttore: Il sensore CO IP65 è un dispositivo progettato per rilevare l'anidride carbonica in ambienti vari. Costruito in alluminio, offre una robustezza e una resistenza agli agenti atmosferici grazie alla sua classificazione IP65. Questo sensore è ideale per applicazioni dove è cruciale monitorare i livelli di anidride carbonica, garantendo così un ambiente più sicuro. La sua costruzione in alluminio assicura durabilità e prestazioni affidabili nel tempo.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

larghezza

100 mm

altezza

110 mm

profondità

60 mm

Tensione d'esercizio

12 V

tipo di segnalazione

Ottico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Rileva l'anidride carbonica

Produttore

Sensore CO IP65 contenitore alluminio rilevazione anidride carbonica ambienti vari