› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- CATARIFRANGENTI DIAM. 84 M

Cod. Rexel ONE39R7
Cod. Produttore E39R7
Cod. EAN 4547648923538

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24-240 VAC ±10%
  • Corrente: 5-10 mA max.
  • Distanza rilevamento: 0.1-3 m
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale custodia: ABS e PMMA
  • Temperatura esercizio: -25 a 55 °C
  • Uscita: AC solid state 200 mA max
  • Serie: E3F2-240VAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Catarifrangenti standard diam. 84 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

84 mm

diametro esterno

84 mm

altezza

84 mm

forma

Tondo

numero di fori di fissaggio

1

SENSORE- CATARIFRANGENTI DIAM. 84 M