› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- CATARIFRANGENTI ADESIVO80X

Cod. Rexel ONE39RS3-131413
Cod. Produttore E39RS3-131413000
Cod. EAN 4536854386343

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24 Vcc ±10%
  • Corrente max: 100 mA uscita
  • Grado protezione: IP67, IP69k
  • Dimensioni: 31x20x10,4 mm
  • Distanza rilevamento: 0,2 m - 30 m
  • Materiale custodia: PBT
  • Resistenza vibrazioni: 10-55 Hz, 1,5 mm
  • Serie: E3Z

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Catarifrangenti a nastro autoadesivo 80x70 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

diametro esterno

-8888 mm

altezza

70 mm

forma

Rettangolare

numero di fori di fissaggio

2

SENSORE- CATARIFRANGENTI ADESIVO80X