› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- CATARIFRANGENTI 40,3X59,9

Cod. Rexel ONE39R1S-149695
Cod. Produttore E39R1S-149695000
Cod. EAN 4548583128910

Informazioni principali

  • Serie: E39-R1S
  • Dimensioni: 40,3 x 59,9 mm
  • Distanza rilevamento: 500 mm (80 mm)
  • Tipo: Riflessione con catarifrangente
  • Materiale lente: Resina di metacrilato
  • Protezione: IP67, IP69k
  • Temperatura funzionamento: -25°C … 55°C
  • Applicazione: Bottiglie in PET trasparenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Catarifrangente E39-R1S, dimensioni 40,3 x 59,9 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

diametro esterno

-8888 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

numero di fori di fissaggio

2

SENSORE- CATARIFRANGENTI 40,3X59,9