› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- CATARIFRANGENTI 40,3X59,9

Cod. Rexel ONE39R1-1314340
Cod. Produttore E39R1-1314340000
Cod. EAN 4548583065079

Informazioni principali

  • Serie: E39-R1
  • Distanza rilevamento: 40.3 x 59.9 mm
  • Tipo: Catarifrangente
  • Materiale: Resina metacrilato
  • Distanza nominale: 3-4 m
  • Compatibilità: Modelli E3Z-B
  • Montaggio: Viti M5
  • Applicazione: Bottiglie PET trasparenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Catarifrangente E39-R1, dimensioni 40,3 x 59,9 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

diametro esterno

-8888 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

numero di fori di fissaggio

2

SENSORE- CATARIFRANGENTI 40,3X59,9