› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- CATARIFR.ADESIVO ROTOLO 50

Cod. Rexel ONE39RS5022-206
Cod. Produttore E39RS5022-206186
Cod. EAN 4547648923576

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50mm x 22,8m
  • Tipo: Nastro autoadesivo catarifrangente
  • Materiale superficie: Acrilico
  • Supporto: Rotolo
  • Applicazione: Sensori fotoelettrici
  • Montaggio: Autoadesivo
  • Serie: E39-R
  • Resistenza: Resistente a detergenti e calore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Catarifrangenti a nastro autoadesivo rotolo 50mm x 22,8m

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

diametro esterno

-8888 mm

altezza

22800 mm

forma

Nastro di riflessione

fissaggio autoadesivo

SENSORE- CATARIFR.ADESIVO ROTOLO 50