› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

Sensore capacitivo M18 annegato cavo 2m NA IP65 automazione industriale

Cod. Rexel KM134517
Cod. Produttore 134517
Cod. EAN 4015081313594

Informazioni principali

  • Forma: M18 x 1 mm
  • Tensione: 20-250 V AC
  • Distanza apertura: 8 mm
  • Collegamento: cavo 2 m
  • Tipo contatto: 1 NA
  • Montaggio: annegato
  • Materiale: termoplastico
  • Serie: E53

Descrizione del prodotto

Sensore di prossimità con diametro di 18 mm, dotato di cavo di collegamento lungo 2 metri. Progettato con contatto di chiusura e uscita di commutazione a 2 fili, garantisce un funzionamento affidabile e preciso. La configurazione del montaggio è allineata, assicurando un'installazione semplice e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sensore compatto e performante, adatto a rilevare la presenza di oggetti senza contatto diretto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Interruttori di prossimità, Assortimento: Serie E53 Capacitive, Sensori capacitivi, Collegamento: a 2 fili, Distanza nominale di apertura: Sn= 8 mm, Forma costruttiva (dimensioni esterne): M18 x 1 mm, Tensione nominale d'impiego: Ue= 20 - 250 V AC, Tipo di montaggio: annegato, Possibilità di collegamento: Cavo di collegamento 2 m, Contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, termoplastico: materiale isolante, Grado di protezione: IP65

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

Materiale del corpo

Plastica

con indicatore di stato

frequenza di commutazione

15 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

80 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20 ... 250 V

tensione di alimentazione

20 ... 250 V

Serie

Moeller series

Sensore capacitivo M18 annegato cavo 2m NA IP65 automazione industriale