› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- C.C./C.A. REFLEX 2.5M REL

Cod. Rexel ONE3JKDR132M
Cod. Produttore E3JKDR132M
Cod. EAN 4548583580763

Informazioni principali

  • Serie: E3JK
  • Tensione alimentazione: 24-240 Vc.c./Vc.a.
  • Distanza rilevamento: 2,5 m (modelli reflex)
  • Uscita: Relè unipolare o transistor
  • Grado protezione: IP64
  • Tempo risposta: 20 ms max (relè), 1 ms max (transistor)
  • Materiale custodia: ABS
  • Tipo connessione: Precablato 2 m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Impieghi generali cc/calunghe distanze reflex 2.5m led IR uscita relè impulso luce/buio cavo 2m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

25 Hz

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 2

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

20 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

850 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP64

numero AWG

22

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

2500 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Distanza operativa

5 ... 2500 mm

SENSORE- C.C./C.A. REFLEX 2.5M REL