› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- C.C. / C.A A SBARR. 40M RE

Cod. Rexel ONE3JKTR112M
Cod. Produttore E3JKTR112M
Cod. EAN 4548583746343

Informazioni principali

  • Serie: E3JK
  • Tensione alimentazione: 24-240 Vc.c./c.a.
  • Distanza rilevamento: 40 m a sbarramento
  • Uscita: Relè unipolare 3 A max.
  • Grado protezione: IP64 IEC 60529
  • Tempo risposta: 20 ms max.
  • Materiale custodia: ABS
  • Cavo: Precablato 2 m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico E3JKTR11, sbarramento 40 m lunghe distanze, uscita relè, impulso luce/buio, multitensione Vcc/ca, cavo 2m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Materiale del corpo

Plastica

Max. angolo di apertura

3 GRADO

frequenza di commutazione

50 Hz

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto invertitore (NO/NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 2

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

20 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP64

numero AWG

22

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

40000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

40000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

SENSORE- C.C. / C.A A SBARR. 40M RE