› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- ACCESSORI SENSORI STAFFA M

Cod. Rexel ONE39L98-131396
Cod. Produttore E39L98-131396000
Cod. EAN 4548583008991

Informazioni principali

  • Metodo di rilevamento: Retro-riflettente
  • Distanza di rilevamento: 300 mm / 1 m
  • Alimentazione: 10-30 VDC
  • Consumo corrente: 30-40 mA max
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale custodia: Poliesteri e zinco pressofuso
  • Temperatura operativa: -25 a 55 °C
  • Serie: E3S-R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di montaggio orizzontale con braccia regolabili per serie E3Z

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

SENSORE- ACCESSORI SENSORI STAFFA M