› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- ACCESSORI SENSORI

Cod. Rexel ONE39L44-150902
Cod. Produttore E39L44-150902000
Cod. EAN 4536853295714

Informazioni principali

  • Serie: E3Z
  • Tensione alimentazione: 12-24 Vc.c.
  • Corrente assorbita: 15-30 mA max.
  • Distanza rilevamento: 0,2 m - 30 m
  • Grado protezione: IP67, IP69k
  • Materiale custodia: PBT
  • Uscita: NPN o PNP, 100 mA max.
  • Temperatura funzionamento: -25°C … 55°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di montaggio laterale per E3V3 ed E3Z

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

SENSORE- ACCESSORI SENSORI