› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- ACCESSORI SENSORI

Cod. Rexel ONE39L148-14368
Cod. Produttore E39L148-14368500
Cod. EAN 4536854642357

Informazioni principali

  • Serie: E3X-NA
  • Tensione alimentazione: 12-24 Vc.c. ±10%
  • Corrente assorbita: 35 mA max.
  • Uscita controllo: 50 mA, NPN/PNP
  • Tempo risposta: 20 µs (funzionamento)
  • Grado protezione: IP50/IP66
  • Materiale custodia: Polibutilene tereftalato
  • Dimensioni: 64,3 x 31,5 x 10 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di montaggio per E3X-DA-N con connettore

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

SENSORE- ACCESSORI SENSORI