› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- ACCESSORI SENSORI

Cod. Rexel ONE39L143-13002
Cod. Produttore E39L143-13002800
Cod. EAN 4536854537578

Informazioni principali

  • Alimentazione: 10-30 VDC
  • Consumo: 720 mW Eco ON
  • Uscita: 1 o 2 uscite open-collector
  • Modalità: Contrasto e Colore RGB
  • Tempo risposta: 50 µs (SHS)
  • Protezione: Polarità inversa, corto circuito
  • Dimensioni: 104.8x21.7x27.1 mm
  • Serie: E3NX-CA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di montaggio per E3X-DA-N

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

SENSORE- ACCESSORI SENSORI