› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- ACCESSORI SENSORI

Cod. Rexel ONE39L142-15563
Cod. Produttore E39L142-15563500
Cod. EAN 4536854552557

Informazioni principali

  • Serie: E3Z
  • Tensione alimentazione: 12-24 Vc.c.
  • Corrente assorbita: 15-40 mA max.
  • Grado protezione: IP67, IP69k
  • Distanza rilevamento: 0,2 m - 30 m
  • Materiale custodia: PBT
  • Uscita: NPN o PNP
  • Temperatura funzionamento: -25°C - 55°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di montaggio laterale per E3Z, con protezione

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

SENSORE- ACCESSORI SENSORI