› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- ACCESSORI SENSORI

Cod. Rexel ONE39L117-10330
Cod. Produttore E39L117-10330000
Cod. EAN 4536853296810

Informazioni principali

  • Serie: E3T
  • Tensione alimentazione: 12-24 VDC ±10%
  • Corrente max: 30 mA
  • Distanza rilevamento: fino a 2 m
  • Tipo di uscita: NPN o PNP
  • Grado protezione: IP67
  • Tempo risposta: 1 ms max.
  • Certificazioni: CE, ISO13849-1 (PLc, cat1)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di montaggio posteriore per E3T-S

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

SENSORE- ACCESSORI SENSORI