Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
L7SI1202
Cod. Produttore
SI1202
Cod. EAN
8021046036077

Informazioni di prodotto

Dispositivo affidabile e versatile per installazioni elettriche di emergenza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design compatto e funzionale
  • Collegamenti sicuri e resistenti
  • Compatibilità con diverse tensioni di alimentazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP42 per ambienti interni
  • Distribuzione uniforme della luce
  • Risparmio energetico grazie all’ottica di precisione
Il prodotto L7SI1202 è un dispositivo elettrico con elevata affidabilità e protezione IP42, ideale per applicazioni di illuminazione e controllo in ambienti interni. Realizzato con materiali di qualità, presenta una struttura resistente e durevole, progettata per garantire sicurezza e prestazioni ottimali. La sua forma compatta e il design funzionale permettono un facile montaggio e integrazione in vari sistemi elettrici. Dotato di un sistema di commutazione affidabile e di un'ottica di precisione, assicura una distribuzione uniforme della luce o del segnale. La compatibilità con diversi tipi di tensione di alimentazione e la possibilità di collegamenti sicuri e resistenti lo rendono versatile e adatto a molteplici esigenze di impianto. La finitura e il colore del corpo sono studiati per integrarsi armoniosamente con l'ambiente circostante, mantenendo elevati standard di protezione e qualità del materiale. Ideale per installazioni che richiedono elevata protezione e affidabilità, il modello si distingue per la sua robustezza e funzionalità avanzate nel settore elettrico.

Produttore

Selfie 18W 2h SE IP42 rest mode emergenza LED

€ 104,86 x 1 pz.
(pz.)