› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

Selfie 18W 2h SA IP42 rest mode emergenza LED

Cod. Rexel L7SI1203
Cod. Produttore SI1203
Cod. EAN 8021046036060

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Punti luce: 2
  • Grado protezione: IP42
  • Tipo luce: LED
  • Efficienza: Elevata
  • Modalità: REST MODE
  • Applicazioni: Interne
  • Serie: SELFIE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L7SI1203 è un apparecchio di illuminazione LED da 18W con due punti luce, progettato per ambienti interni e con grado di protezione IP42. La sua struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e lunga durata. La tecnologia LED assicura un'efficienza energetica elevata e una luce uniforme, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficace e sostenibile. La compatibilità con sistemi di automazione e la funzione di riposo (REST MODE) permettono un utilizzo versatile e intelligente. La finitura e i componenti sono studiati per offrire un'elevata protezione superficiale e una facile installazione. La lampada presenta un design compatto e funzionale, con una forma studiata per ottimizzare la distribuzione della luce e facilitare l'integrazione in diversi ambienti di impiego. La sua efficienza, unita alla qualità dei materiali, la rende una soluzione ideale per ambienti commerciali, industriali e residenziali che richiedono illuminazione affidabile e di qualità.
Selfie 18W 2h SA IP42 rest mode emergenza LED
€ 118,50 x 1 pz.
(pz.)