Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
L7SI1101
Cod. Produttore
SI1101
Cod. EAN
8021046036046

Informazioni di prodotto

Il prodotto L7SI1101 offre un’illuminazione LED efficiente e durevole, ideale per ambienti industriali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e materiali di alta qualità
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Struttura resistente con protezione IP42 per ambienti interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici con tecnologia SE IP42 Inhibit
  • Illuminazione uniforme e performante con 11 watt LED
  • Elevata durabilità e affidabilità nel tempo
Descrizione del produttore: Il prodotto L7SI1101 è un apparecchio di illuminazione con tecnologia LED da 11 watt, progettato per offrire elevate prestazioni di illuminazione in ambienti industriali e commerciali. Con una classificazione di protezione IP42, garantisce resistenza a polvere e umidità, rendendolo adatto per installazioni interne. La struttura è realizzata in materiali di alta qualità che assicurano durabilità e affidabilità nel tempo. La lente di forma specifica contribuisce a una distribuzione uniforme della luce, mentre il colore del corpo e della calotta sono studiati per integrarsi facilmente in diversi contesti estetici. La tecnologia SE IP42 Inhibit permette di ridurre il consumo energetico e migliorare l'efficienza luminosa, ottimizzando i costi di gestione. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficace e durevole, questo apparecchio LED rappresenta una soluzione avanzata e sicura per le esigenze di illuminazione industriale.

Produttore

Selfie 11W 2h SE IP42 lampada emergenza LED