Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
L7SI1201
Cod. Produttore
SI1201
Cod. EAN
8021046036053

Informazioni di prodotto

Lampada a LED L7SI1201 con tecnologia SE IP42, ideale per illuminazione efficiente e duratura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi di controllo avanzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con consumi ridotti
  • Luce brillante e uniforme per ambienti interni ed esterni protetti
  • Durata prolungata e resistenza agli agenti atmosferici
Il prodotto modello L7SI1201 è una lampada a LED da 11 watt con elevata efficienza energetica e tecnologia SE IP42. Progettata per applicazioni di illuminazione di alta qualità, questa lampada garantisce una buona resistenza agli agenti atmosferici grazie alla sua protezione IP42. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano durabilità nel tempo. La lampada presenta un design compatto e versatile, ideale per ambienti interni ed esterni protetti. La tecnologia LED assicura una luce brillante e uniforme, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica e ridurre i costi di gestione. La compatibilità con sistemi di controllo avanzati permette un utilizzo ottimale in diverse configurazioni di illuminazione. La sua forma e il colore neutro si integrano facilmente in molteplici ambienti, offrendo prestazioni affidabili e una lunga durata. È adatta per applicazioni di illuminazione generale, industriale e commerciale, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico.

Produttore

Selfie 11W 2h SE IP42 rest mode emergenza LED

€ 97,19 x 1 pz.
(pz.)