› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

Selettore 2 Modi Operativi Elettronico Pannelli Controllo

Cod. Rexel 7P402240
Cod. Produttore 402240
Cod. EAN 4046548069129

Informazioni principali

  • Modalità operative: 4 (MO1, MO2, MO5)
  • Selezione sicura: chiave senza contatto
  • Visualizzazione autorizzazione: LED
  • Interfaccia Key ID: trasmissione numero
  • Installazione: pannello di controllo
  • Tipo selettore: elettronico
  • Modalità speciali: MO5
  • Serie: PITmode

Descrizione del prodotto

Selettore a 2 modi operativi progettato per applicazioni elettriche, garantisce un controllo affidabile e preciso delle funzioni operative. Il dispositivo è compatto e facile da installare, ideale per l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, offrendo sicurezza e versatilità nell'uso industriale. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello dicontrol lo e per la selezione sicura di 3 modalità operative tramite una chiave senzacontatt o e selezione di pulsanti. 4 Modalità operative MO1 e MO2 e una modalitàop erativa speciale MO5. Visualizzazione autorizzazione tramite LED, interfaccia Key ID per trasmissione numero Key ID della chiave a transponder.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

Selettore 2 Modi Operativi Elettronico Pannelli Controllo