Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111772
Cod. Produttore
111772
Cod. EAN
4015081113224

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22S-WRS-MS2 SEL. CH. 2 POS.PIATTO
  • Serie: Moeller series
  • Forma: rotonda
  • Colore: nero
  • Funzione: commutazione con bloccaggio
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: controllo elettrico
  • Design: elegante e affidabile
Selettore a chiave a 2 posizioni con funzione di commutazione a scatto e bloccaggio. Il dispositivo presenta una calotta di colore nero e una forma della lente tonda, progettato per garantire un controllo preciso e sicuro in impianti elettrici. La struttura piatta e il meccanismo a chiave assicurano un utilizzo affidabile e una facile integrazione nei sistemi di comando. Ideale per applicazioni che richiedono un comando con bloccaggio sicuro e una chiara definizione delle posizioni di commutazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il selettore M22S-WRS-MS2, un elemento essenziale per il controllo elettrico. Con una forma tonda e un design elegante in nero, questo dispositivo è progettato per una commutazione sicura e affidabile. La funzione di commutazione con bloccaggio a scatto garantisce stabilità e precisione nell'uso. Realizzato con materiali di alta qualità, il selettore è perfetto per applicazioni che richiedono un'illuminazione chiara e una facile manovrabilità. Un'aggiunta indispensabile per ogni impianto elettrico.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Selettore M22S-WRS-MS2 2 posizioni piatto controllo elettrico nero