Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM187109
Cod. Produttore
187109
Cod. EAN
4015081821594

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 30 mm
  • Posizioni: 2
  • Tipo azionamento: Levetta
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile e veloce
  • Durata: Lunga
  • Protezione: Contro usura
  • Serie: Moeller
Selettore a leva da 30 mm con due posizioni di commutazione e funzione di bloccaggio a scatto. Il comando è dotato di pomello ad ala di colore nero, con calotta del segnalatore luminoso in colore personalizzato. La forma della lente è tonda, garantendo un design ergonomico e funzionale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Questo dispositivo è ideale per l’uso in impianti elettrici che necessitano di un azionamento robusto e sicuro. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il selettore M30C-FWRK è un dispositivo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con un design ergonomico e una struttura robusta, questo selettore da 30 mm è dotato di due posizioni e un'azionamento a leva, garantendo un controllo preciso e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre una lunga durata e una protezione efficace contro l'usura. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Questo selettore è compatibile con una vasta gamma di applicazioni, assicurando versatilità e funzionalità in ogni contesto. La qualità costruttiva e l'attenzione ai dettagli fanno di questo selettore un elemento indispensabile per ogni impianto elettrico.

diametro del foro

30 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Selettore 30mm 2 posizioni leva per impianti elettrici